単6 電池のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
118件の「単6 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単7電池」、「乾電池 単7」、「充電式単5電池」などの商品も取り扱っております。
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ 単6形 本数 2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別 AAAAアルカリ乾電池 全長(mm) 42.5 直径(Φmm) 8.3 タイプ 単6形 電圧(V) 1.5 本数 6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ 単5形 質量(g) 約6.0 電圧(V) 12 直径×長さL(Φmm×mm) 10.1×28.0 本数 1本
1本
439 税込483
当日出荷

サイズ 単6 種別 AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm) 43 直径(Φmm) 8 タイプ 単6形 本数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ 単5形 本数 2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

質量(g) 6.4 タイプ アルカリ乾電池単6形 電圧(V) 1.5 寸法(Φ×mm) 8.3×42.5 本数 2 使用推奨期限 2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単5形 公称電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 直径×長さL(Φmm×mm) 12.0×30.2 本数 2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
仕様 【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません 付属品 動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 材質 ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム 長さ(mm) 約145 ブラック 直径(Φmm) 【ペン】約9.5 質量(g) 約20(電池含む) 備考 ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種 各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 対応 【ワイヤレス充電】× 機能 【筆圧感知】× 保証期間 6カ月間 連続動作時間 約 15時間※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm) 約1.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ 単5形 寸法(mm) 12.0×30.2 質量(g) 8.8 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 2年
1パック(2本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ17×34.5 質量(g) 16 タイプ CR123A 電圧(V) 3 定格容量 1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別 単3形 MN1500 本数 6本 アズワン品番 62-2931-27
1セット(6本)
849 税込934
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)12Vリモコン電池
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番 64-9313-17
1個
399 税込439
当日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 入数(本) 2
1パック(2本)
199 税込219
当日出荷

カメラ、ヘッドランプ
タイプ カメラ用リチウム電池
1パック(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ15.3×26.5 質量(g) 37 タイプ CR2 電圧(V) 3 定格容量 800mAh
1個
359 税込395
当日出荷